Eriks

Compactafdichting 0008 NBR/w 80x92 L=10

  • ERIKS:14414783
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eendelige compact stangafdichting 0008 van weefselrubber met ingevulkaniseerde FKM rubber profielring. Materiaal weefsel FKM/w. Max. druk 25MPa (250 bar), max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, telescoopcilinders, werktuigmachines, spindelafdichtingen.
Opslaan in lijst

€ 95,60/ stukexcl. btw

€ 115,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 95,60

-

5+

€ 76,48

20.00%

10+

€ 62,14

35.00%

30+

€ 47,80

50.00%

50+

€ 43,02

55.00%

100+

€ 38,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0008
Stangdiameter
80 mm
Groefdiameter
92 mm
Groefbreedte
10 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
80 mm
D
92 mm
L
10 mm
C
3 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s