Eriks

Compactafdichting 0008 NBR/w 63x75 L=9

  • ERIKS:14414780
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eendelige compact stangafdichting 0008 van weefselrubber met ingevulkaniseerde FKM rubber profielring. Materiaal weefsel FKM/w. Max. druk 25MPa (250 bar), max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, telescoopcilinders, werktuigmachines, spindelafdichtingen.
Opslaan in lijst

€ 73,60/ stukexcl. btw

€ 89,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 73,60

-

5+

€ 58,88

20.00%

10+

€ 47,84

35.00%

30+

€ 36,80

50.00%

50+

€ 33,12

55.00%

100+

€ 29,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0008
Stangdiameter
63 mm
Groefdiameter
75 mm
Groefbreedte
9 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
63 mm
D
75 mm
L
9 mm
C
3 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s