Eriks

Compactafdichting 0008 NBR/w 55x65 L=8

  • ERIKS:14414778
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eendelige compact stangafdichting 0008 van weefselrubber met ingevulkaniseerde FKM rubber profielring. Materiaal weefsel FKM/w. Max. druk 25MPa (250 bar), max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, telescoopcilinders, werktuigmachines, spindelafdichtingen.
Opslaan in lijst

€ 63,90/ stukexcl. btw

€ 77,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 63,90

-

5+

€ 51,12

20.00%

10+

€ 41,54

35.00%

30+

€ 31,95

50.00%

50+

€ 28,76

55.00%

100+

€ 25,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0008
Stangdiameter
55 mm
Groefdiameter
65 mm
Groefbreedte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
55 mm
D
65 mm
L
8 mm
C
3 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s