€ 31,50/ stukexcl. btw
€ 38,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,50 | - |
5+ | € 25,20 | 20.00% |
10+ | € 20,48 | 35.00% |
30+ | € 15,75 | 50.00% |
50+ | € 14,18 | 55.00% |
100+ | € 12,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0008 |
Stangdiameter | 25 mm |
Groefdiameter | 33 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 25 mm |
D | 33 mm |
L | 6.3 mm |
C | 2.5 mm |
Max. werkdruk | 250 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |