Eriks

Compactafdichting 0008 NBR/w 110x125 L=12

  • ERIKS:14414786
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eendelige compact stangafdichting 0008 van weefselrubber met ingevulkaniseerde FKM rubber profielring. Materiaal weefsel FKM/w. Max. druk 25MPa (250 bar), max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, telescoopcilinders, werktuigmachines, spindelafdichtingen.
Opslaan in lijst

€ 139,50/ stukexcl. btw

€ 168,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 139,50

-

5+

€ 111,60

20.00%

10+

€ 90,68

35.00%

30+

€ 69,75

50.00%

50+

€ 62,78

55.00%

100+

€ 55,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0008
Stangdiameter
110 mm
Groefdiameter
125 mm
Groefbreedte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
110 mm
D
125 mm
L
12 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s