Eriks

Compactafdichting 0008 NBR/w 105x120 L=12.5

  • ERIKS:14414785
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eendelige compact stangafdichting 0008 van weefselrubber met ingevulkaniseerde FKM rubber profielring. Materiaal weefsel FKM/w. Max. druk 25MPa (250 bar), max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, telescoopcilinders, werktuigmachines, spindelafdichtingen.
Opslaan in lijst

€ 132,00/ stukexcl. btw

€ 159,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 132,00

-

5+

€ 105,60

20.00%

10+

€ 85,80

35.00%

30+

€ 66,00

50.00%

50+

€ 59,40

55.00%

100+

€ 52,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0008
Stangdiameter
105 mm
Groefdiameter
120 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
105 mm
D
120 mm
L
12.5 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s