Eriks

Clear Grease PTFE Aer400ml

  • ERIKS:14287531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clear Grease is gebaseerd op synthetische oliën en PTFE. De specifieke rheologische eigenschappen van het smeermiddel geven zeer
goede vloei-eigenschappen van het vet bij extreem lage temperaturen. De gevormde filmsterkte en dikte
garanderen smering ook bij hoge temperaturen. Het gebruikte type PTFE hecht zich sterk aan alle gesmeerde oppervlakken en geeft een zeer lage wrijvingscoëfficiënt. Cargo Clear Grease is waterbestendig, weerstaat oxidatie, heeft een zeer
goede mechanische stabiliteit, is volledig niet-toxisch en heeft een zeer breed temperatuurbereik.
Opslaan in lijst

€ 12,35/ stukexcl. btw

€ 14,94incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Basisolie
Synthetisch
Vlampunt
> 220 °C