Eriks

Circlips voor boring (inwendig) DIN 472 90mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266182
  • Fabrikant:8715492290519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,30/ stukexcl. btw

€ 19,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Buitendiameter
95.5 mm
Dikte
3 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
472
Maat
90 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip