Eriks

Circlips voor boring (inwendig) DIN 472 85mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:12488892
  • Fabrikant:4043377040619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,84/ stukexcl. btw

€ 14,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Buitendiameter
90.5 mm
Dikte
3 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS BL (1.4122)
DIN-norm
472
Maat
85 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip