€ 5,73/ stukexcl. btw
€ 6,93incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 472 |
Serie | DIN 472 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Buitendiameter | 62.2 mm |
Dikte | 2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal RVS BL (1.4122) |
DIN-norm | 472 |
Maat | 58 mm |
Uitvoering | Boring |
Type | Circlip |