Eriks

Circlips voor boring (inwendig) DIN 472 52mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266170
  • Fabrikant:8715492290397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,98/ stukexcl. btw

€ 4,82incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Buitendiameter
56.2 mm
Dikte
2 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
472
Maat
52 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip