Eriks

Circlips voor boring (inwendig) DIN 472 45mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266166
  • Fabrikant:8715492290359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,02/ stukexcl. btw

€ 4,86incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Buitendiameter
48.5 mm
Dikte
1.75 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
472
Maat
45 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip