Eriks

Circlips voor boring (inwendig) DIN 472 36mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23729952
  • Fabrikant:4043377040367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,59/ stukexcl. btw

€ 3,13incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Buitendiameter
38.8 mm
Dikte
1.5 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS BL (1.4122)
DIN-norm
472
Maat
36 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip