Eriks

Circlips voor boring (inwendig) DIN 472 28mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:12488872
  • Fabrikant:4043377040282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,07/ stukexcl. btw

€ 1,30incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Buitendiameter
30.1 mm
Dikte
1.2 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS BL (1.4122)
DIN-norm
472
Maat
28 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip