Eriks

Circlips voor boring (inwendig) DIN 472 110mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:11741797
  • Fabrikant:4043377040084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,12/ stukexcl. btw

€ 104,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Buitendiameter
117 mm
Dikte
4 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
472
Maat
110 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip