Eriks

Circlips voor boring (inwendig) DIN 472 10mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266135
  • Fabrikant:8715492290045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,35/ stukexcl. btw

€ 0,42incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Buitendiameter
10.8 mm
Dikte
1 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
472
Maat
10 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip