Eriks

Circlip voor boring (inwendig) DIN 472 85mm Verenstaal

  • ERIKS:23542084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,44/ stukexcl. btw

€ 2,95incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Materiaal
Veerstaal
Buitendiameter
90.5 mm
Dikte
3 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
472
Maat
85 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip