Eriks

Circlip voor boring (inwendig) DIN 472 48mm Verenstaal

  • ERIKS:23542067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,80/ stukexcl. btw

€ 0,97incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Materiaal
Veerstaal
Buitendiameter
51.5 mm
Dikte
1.75 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
472
Maat
48 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip