Eriks

Circlip voor boring (inwendig) DIN 472 45mm Verenstaal

  • ERIKS:23542065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,74/ stukexcl. btw

€ 0,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Materiaal
Veerstaal
Buitendiameter
48.5 mm
Dikte
1.75 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
472
Maat
45 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip