Eriks

Circlip voor boring (inwendig) DIN 472 15mm Verenstaal

  • ERIKS:11763056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,22/ stukexcl. btw

€ 8,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Materiaal
Veerstaal
Buitendiameter
16.2 mm
Dikte
1 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
472
Maat
15 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip