Eriks

Circlip DIN 5417 A 52 Draadring sp52

  • ERIKS:23559022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,73/ stukexcl. btw

€ 0,88incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 5417
Serie
DIN 5417
Materiaal
Staal
Binnendiameter
48.8 mm
Dikte
1.12 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
5417
Maat
52 mm
Uitvoering
Rollager
Type
Borgring