Eriks

Circlip As (uitwendig) DIN 471 80mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266128
  • Fabrikant:4043377039996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,97/ stukexcl. btw

€ 16,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
74.5 mm
Dikte
2.5 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
471
Maat
80 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip