Eriks

Circlip As (uitwendig) DIN 471 7mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23729917
  • Fabrikant:4043377039958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,29incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
6.5 mm
Dikte
0.8 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
471
Maat
7 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip