Eriks

Circlip As (uitwendig) DIN 471 60mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266124
  • Fabrikant:4043377039934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,92/ stukexcl. btw

€ 7,16incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
55.8 mm
Dikte
2 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
471
Maat
60 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip