Eriks

Circlip As (uitwendig) DIN 471 50mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266121
  • Fabrikant:4043377039903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,16incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
45.8 mm
Dikte
2 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
471
Maat
50 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip