Eriks

Circlip As (uitwendig) DIN 471 4mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266085
  • Fabrikant:4043377039842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
3.7 mm
Dikte
0.4 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
471
Maat
4 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip