Eriks

Circlip As (uitwendig) DIN 471 45mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266118
  • Fabrikant:4043377039873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
41.5 mm
Dikte
1.75 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
471
Maat
45 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip