Eriks

Circlip As (uitwendig) DIN 471 32mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266111
  • Fabrikant:4043377039781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,78/ stukexcl. btw

€ 3,36incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
29.6 mm
Dikte
1.5 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
471
Maat
32 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip