Eriks

Circlip As (uitwendig) DIN 471 30mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266110
  • Fabrikant:4043377039774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,13/ stukexcl. btw

€ 2,58incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

550 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
27.9 mm
Dikte
1.5 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
471
Maat
30 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip