Eriks

Circlip As (uitwendig) DIN 471 29x1.5mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:11741794
  • Fabrikant:4043377039750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,14/ stukexcl. btw

€ 3,79incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
26.9 mm
Dikte
1.5 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS BL (1.4122)
DIN-norm
471
Maat
29 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip