Eriks

Circlip As (uitwendig) DIN 471 26mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266107
  • Fabrikant:4043377039729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,75/ stukexcl. btw

€ 2,12incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
24.2 mm
Dikte
1.2 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
471
Maat
26 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip