Eriks

Circlip As (uitwendig) DIN 471 21mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23729891
  • Fabrikant:4043377039675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,14/ stukexcl. btw

€ 1,38incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
19.5 mm
Dikte
1.2 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
471
Maat
21 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip