Eriks

Circlip As (uitwendig) DIN 471 19mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266100
  • Fabrikant:4043377039651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,99/ stukexcl. btw

€ 1,20incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
17.5 mm
Dikte
1.2 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
471
Maat
19 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip