Eriks

Circlip As (uitwendig) DIN 471 15mm Verenstaal

  • ERIKS:23254106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

4797 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Veerstaal
Binnendiameter
13.8 mm
Dikte
1 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
471
Maat
15 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip