Eriks

Circlip As (uitwendig) DIN 471 14mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266095
  • Fabrikant:4043377039606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,52/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
12.9 mm
Dikte
1 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
471
Maat
14 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip