€ 88,72/ stukexcl. btw
€ 107,35incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 471 |
Serie | DIN 471 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 113 mm |
Dikte | 4 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
DIN-norm | 471 |
Maat | 120 mm |
Uitvoering | As (uitwendig) |
Type | Circlip |