Eriks

Circlip As (uitwendig) DIN 471 110mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:11741792
  • Fabrikant:4043377039569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 88,24/ stukexcl. btw

€ 106,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
103 mm
Dikte
4 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
471
Maat
110 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip