Eriks

Circlip As (inwendig) DIN 472 32mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266156
  • Fabrikant:8715492290250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,57/ stukexcl. btw

€ 1,90incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Buitendiameter
34.4 mm
Dikte
1.2 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
472
Maat
32 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip