Eriks

Carrosseriering Staal Elektrolytisch verzinkt 6x20mm

  • ERIKS:23694580
  • Fabrikant:4043952665640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
1.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Type
Carrosseriering