Eriks

Carrosseriering Staal Elektrolytisch verzinkt 5x20mm

  • ERIKS:23694577
  • Fabrikant:4043952665619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

6200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
5.3 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
1.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
Type
Carrosseriering