Eriks

Carrosseriering Staal Elektrolytisch verzinkt 12x30mm

  • ERIKS:23256400
  • Fabrikant:8715492090140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
12.5 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
Type
Carrosseriering