Eriks

Carrosseriering Staal Elektrolytisch verzinkt 10x30mm

  • ERIKS:23694588
  • Fabrikant:4043952665749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

6000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
1.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
Type
Carrosseriering
Facet
Nee