Eriks

Carrosseriering Roestvaststaal (RVS) A4 8x30mm

  • ERIKS:23270711
  • Fabrikant:4043377209559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

3800 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
1.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
Type
Carrosseriering