Eriks

Carrosseriering Roestvaststaal (RVS) A4 5x20mm

  • ERIKS:23270709
  • Fabrikant:8715492344441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
5.2 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
1.3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
Type
Carrosseriering