Eriks

Carrosseriering Roestvaststaal (RVS) A2 8x30mm

  • ERIKS:23265804
  • Fabrikant:8715492286017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

5400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
1.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
Type
Carrosseriering