Eriks

Carrosseriering Roestvaststaal (RVS) A2 8x25mm

  • ERIKS:23265803
  • Fabrikant:4043952665862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,13incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
25 mm
Dikte
1.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
Type
Carrosseriering