Eriks

Carrosseriering Roestvaststaal (RVS) A2 6x35mm

  • ERIKS:23732177
  • Fabrikant:4043377209337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
35 mm
Dikte
1.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Type
Carrosseriering