Eriks

Carrosseriering Roestvaststaal (RVS) A2 4x20mm

  • ERIKS:23265799
  • Fabrikant:8715492285966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,08incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

5000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
4.2 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
1.2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
Type
Carrosseriering