Eriks

Carrosseriering Roestvaststaal (RVS) A2 16x50mm

  • ERIKS:23265807
  • Fabrikant:8715492286055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,39/ stukexcl. btw

€ 0,47incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

2000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
16.5 mm
Buitendiameter
50 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
Type
Carrosseriering