Eriks

Carrosseriering Roestvaststaal (RVS) A2 12x36mm

  • ERIKS:23265806
  • Fabrikant:8715492286048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

4400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
12.5 mm
Buitendiameter
36 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
Type
Carrosseriering